曜日別特売

大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K

大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)大型フレキシブル三脚 YogaPod 3K - Goocong(グーコン)

7本のアルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を持つ耐荷重3kgのフレキシブル三脚です。
独自のデザインを採用し、従来のタイプとは一線を画す快適なグリップ感を実現しています。
2in1ボールヘッドを搭載し、雲台プレートはカメラとスマホの2通りで使用可能。スマホ使用時にはコールドシューが利用でき、マイクやLEDライトなどの対応アクセサリーを装着できます。1/4ネジ穴が雲台部に1ヶ所、脚部に3ヶ所あり、対応機材の拡張が可能です。
付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。

寸法(mm)(約)328×75×65質量(g)(約)457耐荷重(kg)3適合幅(mm)スマートフォン:56-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293341YogaPod 3K
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする