曜日別特売

マグネットトレー(マットブラック)

マグネットトレー(マットブラック) - Autobahn

取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。
カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。
取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。

用途自動車の整備などに最適マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12内容量1個
関連資料:(0.89MB)
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293919MGT-100MB
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする