アストロ
バッグ用芯材(底板)2枚組
【丈夫な底板でカバンが安定】柔らかなバッグなどに入れることで、しっかりと安定させることのできる丈夫な底板。
用途
底板を入れておくことで、ノートPCなどの重たい荷物によるカバンの型崩れを防止。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、お持ちのカバンのサイズに合わせて使える。
主張せず汚れが目立ちにくいブラックの底板なので、どんなカラーのカバンにもピッタリ。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約W330×D250(厚さ約1.5)
色
ブラック
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※素材の特性上、やや反っていることがありますが、ご使用していただく上で安定していきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298085
821-06
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください