X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント

X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360

カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。
直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。
360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。
金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。
水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。

付属品ウォータースポーツ用ロープマウント 対象機種X4 Air 材質金属、シリコン 寸法(mm)161.9×92×20.8 質量(g)98.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68297541 CINSBAFG
オープン
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする