曜日別特売

X4 Air バッテリー

X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360X4 Air バッテリー - insta360

X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。
容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。
さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。
付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。

仕様定格電力量:7.82Wh付属品バッテリー、バッテリーケース対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68297577CINSBAFAブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体68297586CINSBAFA-WHホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする