曜日別特売

X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ

X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ - insta360

破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。
オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。
交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。

セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59内容量1セット
注意
※このキットは、湿度60%未満の清潔でほこりのない屋内環境で使用します。交換手順については、チュートリアルをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68297620CINSBAFL
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする