AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ

AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ - ジェイ・シー・ティ

4歳~10歳くらいのお子様用。大きめヘッドブラシでしっかり磨けます。

仕様キッズ用質量(g)3内容交換用ヘッド(キッズ用取替えブラシ)×2本耐熱温度(℃)80ブラシやわらかめ対象4~10歳アズワン品番63-1265-38適合ブラシ寸法(mm)60×12×11内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811251sg038
400
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする