レディース・シャンティ 5601シリーズ

レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)レディース・シャンティ 5601シリーズ - Conni(コニー)

快適で幅広い年齢層に人気の、すっぽりタイプショーツ。軽い尿漏れに適しています。ゆるやかなフィット感を出すため、脚ぐりにはソフトゴムを使用しています。吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとり、長時間でも安心です。ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。

仕様サイズ14 ブラック材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%寸法(cm)81(ウエスト)・108(ヒップ)アズワン品番62-7115-94吸水量8時間最大350mL(1度に80~100mL)洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608562095601-14-B
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする