西日本セフティデンキ
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)
1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。
用途
アルミ端子用のカバー
材質
塩ビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
色
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300088
LA38-BK
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM38U-M8-70、LAAM38U-M10-70
黒
60
25
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300097
LA38-BL
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM38U-M8-70、LAAM38U-M10-70
青
60
25
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300106
LA38-W
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM38U-M8-70、LAAM38U-M10-70
白
60
25
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300115
LA38-R
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM38U-M8-70、LAAM38U-M10-70
赤
60
25
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300131
LA60-BK
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM60B-M8-L、LAAM60B-M10-L
黒
70
30
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300140
LA60-BL
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM60B-M8-L、LAAM60B-M10-L
青
70
30
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300149
LA60-W
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM60B-M8-L、LAAM60B-M10-L
白
70
30
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300158
LA60-R
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM60B-M8-L、LAAM60B-M10-L
赤
70
30
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300167
LA100-BK
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM100U-M10-30
黒
80
20
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300176
LA100-BL
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM100U-M10-30
青
80
20
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300185
LA100-W
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM100U-M10-30
白
80
20
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300201
LA100-R
1袋(20個)
パンドウイット:LAAM100U-M10-30
赤
80
20
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300210
LA150-BK
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM150U-M12-Х
黒
95
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300219
LA150-BL
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM150U-M12-Х
青
95
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300228
LA150-W
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM150U-M12-Х
白
95
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300237
LA150-R
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM150U-M12-Х
赤
95
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300246
LA200-BK
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM200B-M12-15
黒
95
40
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300255
LA200-BL
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM200B-M12-15
青
95
40
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300271
LA200-W
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM200B-M12-15
白
95
40
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300280
LA200-R
1袋(15個)
パンドウイット:LAAM200B-M12-15
赤
95
40
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300289
LA250-BK
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM250U-M16-6
黒
130
50
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300298
LA250-BL
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM250U-M16-6
青
130
50
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300307
LA250-W
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM250U-M16-6
白
130
50
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300316
LA250-R
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM250U-M16-6
赤
130
50
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300325
LA325-BK
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM325U-M16-5
黒
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300341
LA325-BL
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM325U-M16-5
青
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300350
LA325-W
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM325U-M16-5
白
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300359
LA325-R
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM325U-M16-5
赤
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300368
LA400-BK
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM400B-M16-Е
黒
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300377
LA400-BL
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM400B-M16-Е
青
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300386
LA400-W
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM400B-M16-Е
白
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300395
LA400-R
1袋(10個)
パンドウイット:LAAM400B-M16-Е
赤
145
50
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表