曜日別特売

インクリボン

インクリボン - スター精密インクリボン - スター精密インクリボン - スター精密
幅(mm)13(リボン)適合機種メーカースター精密内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
対応機種
寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301235RC200B114.4×65×28MP292、MP500、SP298150万字
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
68301251RC700B139.1×67.5×28SP700300万字
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68301260RC300B116.4×66.5×28MP320、SP320260万字
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクリボン(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする