曜日別特売

LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 - マリンテック

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ
LEDリングが点灯
DC12~24V用
スイッチ容量は1Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:12mm
リレースイッチとしても最適!
発光色は3色から選択
1年保証

用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68300420MPS-1224B-O12
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
68300429MPS-1224WB-O12
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
68300438MPS-1224R-O12
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする