・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。
・気圧の影響を自動補正します。
・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。
・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。
・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。
・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)税込¥72,578¥65,980