ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)

ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) - bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) - bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) - bitstrong

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・標準認識による1~3点校正ができます。
・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。
・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。

用途
以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。
・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理
・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出
・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理
・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理
付属品
導電率電極(DJS-1VTC)
導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本
電極ハンガー
シリコーンゴムカバー
リストストラップ
USB ACアダプター
Micro USB Type-Bケーブル
USB-DB25プリンターケーブル
キャリングケース
日本語取扱説明書
質量(g)
442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)
65(EC電極)
電源
内蔵リチウム充電池
USBケーブル+DC5V ACアダプター
仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)内容量1個
注意
※PCでデータ管理、装置の操作をするためには、ソフトウェアをインストールする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299537BS-WC-EC310F
115,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする