・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。
・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。
・pH1~5点校正ができます。
・標準溶液の独自定義ができます。
・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。
・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。
・飲料水、排水などの水質管理
・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理
・化学反応のpH制御
・水耕栽培でのpH測定
付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )
NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本
3mol/L電極充填液30mL作成用KCL
電極ハンガー
シリコーンゴムカバー
リストストラップ
ACアダプター
Micro USB Type-Bケーブル
USB-DB25プリンターケーブル
キャリングケース
日本語取扱説明書
質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)
94(pH電極)
電源内蔵リチウム充電池
USBケーブル+DC5V ACアダプター
コネクタpH:BNC(Q9)
温度:4ピン航空コネクター
仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)内容量1個