タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 - LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 - LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 - LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 - LAMP(スガツネ工業)

タブレットを挟み込むように保持できます。
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
電源ケーブル等の配線を通せます。

仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68302319KA-A3-0231-BL210-058-812ブラック
23,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68302328KA-A3-0231-LGR210-058-813ライトグレー
23,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする