モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg - LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg - LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg - LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg - LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg - LAMP(スガツネ工業)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。
別売のブラケットにより取付方法が選べます。
別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。

用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm内容量1個
注意
※操作力はモニターを取り付けた状態の平均トルクです。また、モニターのサイズや使用環境によりばらつきがあります。目安としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68302057KA-A1-0521-BL210-058-786ブラック
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68302066KA-A1-0521-LGR210-058-787ライトグレー
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする