曜日別特売

クマ避け害獣センサーアラーム

クマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイトクマ避け害獣センサーアラーム - エーインサイト

高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。
センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。

材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411598AI-RS01
オープン
3,980
4,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする