曜日別特売

カプとるmini

カプとるmini - WADAI

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具
・使いやすいコンパクトタイプ
・初心者から上級DIYユーザー様まで
・狭小スペース、小コネクター作業に
・整備士・精密作業におすすめ
・重宝される魂魄とサイズ
・さびにくいステンレス銅製
・ロックタブ式カプラーOK

用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35内容量1個
関連資料:(0.21MB) (0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411406-
2,980
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする