曜日別特売

カプとる65°

カプとる65° - WADAI

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具
・奥まった場所の作業に特化
・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ
・難所対応用として2本目に
・プロ整備士にも
・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具
・さびにくいステンレス銅製
・ロックタブ式カプラーOK

用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40内容量1個
関連資料:(0.21MB) (0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411415-
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする