曜日別特売

カプとる90°

カプとる90° - WADAI

・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具
・横から差し込む特殊モデル
・中級から上級DIYユーザー様・整備士
・エンジンルームの横向きカプラーに
・難所対応用として2本目に
・他に類を見ない90°の曲げ加工
・さびにくいステンレス銅製
・ロックタブ式カプラーOK

用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35内容量1個
関連資料:(0.21MB) (0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411431-
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする