曜日別特売

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン - タジマツール(TJMデザイン)

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング

用途工具ホルダー材質スチール対応【カスタムセフ】なし別売付属品セフホルダー適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22)総質量(kg)【セフ取付工具】~3内容量1個
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417478SFKHI-BM2022
2,950
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする