曜日別特売

PRO SHAMPOO METAL

PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1PRO SHAMPOO METAL - CR-1

オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ
- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -
- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -
CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。
【特長】
・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成
・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現
・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保
・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない
・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和
◆ METAL SHIELD処方とは?
CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD)
吸着・保護
洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。
粘性コントロール
洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。
素材適合性
pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。
【注意】
・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。
・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。
・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。
・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。
【使用方法】
あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。
1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。
※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。
※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。
2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。
3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。
※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。
※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。

タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車内容量1本(500mL)
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・使用前に、目立たない箇所であらかじめテストを行い、異常がないことを確認してからご使用ください。
※・乾燥したボディ表面に直接スポンジを当てると傷の原因になることがあります。必ず事前に水で濡らしてください。
※・洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分が残った状態は、シミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早めに水分を拭き取ってください。
※・炎天下やボディ、金属部が熱い状態での使用は避けてください。
※・風が強い環境下では、飛散した砂埃による洗車傷のリスクが高まるため、使用を避けてください。
※・用途以外の箇所に付着した場合はすぐに拭き取り衣類には付着させないで下さい。
※・使用後は石けんで手を洗って下さい。
※・専門業者等でコーティングを施工されている場合は、免責事項を予めご確認の上、メーカーの指示に従ってご使用ください。
※他社コーティング施工車への使用によって生じた不具合について、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68421380CR1P-SMT
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする