萩原
ピターら 敷きパッド 接触冷感 S シングル
ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです
用途
夏におすすめ。選べる2配色!
厚さ(mm)
5
寸法(cm)
約100×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417645
270609000
ブルー
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417661
270609010
グレー
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。