曜日別特売

ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル

ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット S シングル - 萩原

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

用途ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。寸法(cm)約100×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル(敷パットのみ)組成(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(パイル敷きパッド)表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル内容量1個
注意
※麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417950270610300ベージュ
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417959270610310グレー
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする