アストロ
カラス除けネット
【カラスなどの鳥よけネット】ゴミ出ししたゴミに被せることで、カラスや野良猫などがゴミを荒らすのを防止。
用途
丈夫で細かい網目のネットなのでカラスなどのくちばしを通さず、ゴミをガード。
補強ありのハトメ1か所とヒモ1本付きで電柱や柵などに固定でき、風で飛ぶのを防ぐ。
約1.5×1.5mの戸別収集用サイズ。ネット周囲におもりロープ入りで飛ばされにくい。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×1500(メッシュ生地のため誤差あり)
使用の目安
45Lゴミ袋:約3~4袋
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421809
530-38
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください