曜日別特売

アイロン台カバー舟型

アイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロアイロン台カバー舟型 - アストロ

【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。

用途
汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。
材質綿(アルミコート)シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)300×750適合サイズ(cm)約30~37×75~77の舟型のアイロン台内容量1個
注意
※洗えません。
※アイロン台は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422046610-45
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする