アストロ
アイロン台カバー人型
【被せるだけでアイロン台が復活】古くなったアイロン台に取り付けるだけで、アイロン台をリフレッシュできるカバー。
用途
汚れ・シミ・焦げ付き・破れ・傷みなどをカバーして、アイロンの滑りもスムーズに。
アルミコーティング加工をしているので、熱伝導率が高くアイロンがけの時間を短縮。
ひもタイプなので、アイロン台の形に合わせてぴったりフィットさせて取り付け可能。
材質
綿(アルミコート)
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×700
適合サイズ(cm)
約37×69の人型(人体型)のアイロン台
内容量
1個
注意
※洗えません。
※アイロン台は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422010
610-43
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください