アストロ
持ち手付羽毛布団保存ケース
【ナチュラル素材の羽毛布団収納バッグ】オフシーズンの羽毛布団をほこりから守り保管できる、ナチュラル素材の収納バッグ。
用途
持ち手付きで、クリーニング店やコインランドリーへの持ち運びや引越しの際にも便利。
圧縮しないので羽毛を傷めにくく、ふわふわのまま保管できるので保温性の低下も防げる。
ダブルジップファスナーでコの字に大きく開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
厚手生地で丈夫。麻混のやさしい風合いでお部屋にマッチ。使わないときは折りたためる
材質
ポリエステル・麻・レーヨン・綿・ナイロン
色
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×250×500
収納の目安
シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422405
850-18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください