- 用途
- 持ち手付きで、クリーニング店やコインランドリーへの持ち運びや引越しの際にも便利。
圧縮しないので羽毛を傷めにくく、ふわふわのまま保管できるので保温性の低下も防げる。
ダブルジップファスナーでコの字に大きく開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
厚手生地で丈夫。麻混のやさしい風合いでお部屋にマッチ。使わないときは折りたためる
- 材質
- ポリエステル・麻・レーヨン・綿・ナイロン
- 色
- エクリュ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 650×250×500
- 収納の目安
- シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚