曜日別特売

積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組

積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース2個組 - アストロ

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。オフシーズンの衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途
炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
通気性が良く厚みのあるしっかりとした不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。
活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造でしっかり丈夫。
ワイヤーと厚紙入りの底面でケースの形状をしっかりキープ。丈夫で積み重ねて使える(耐荷重12kg)。使わないときはワイヤーを折りたたんでスリムに収納。
天面・前面にファスナー付きで、上からと前からの2箇所から衣類の出し入れができる。収納しやすく取り出しやすい。
両サイドに持ち手付きで持ち運びしやすい。前面の透明窓で収納したままでも中身が一目で分かる。
材質ポリプロピレン・活性炭シート・鉄・厚紙グレー耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×280収納の目安長袖シャツなら約40~44枚・セーターやトレーナーなら約16~18枚・厚手ズボンなら約20~22本・シングルサイズの羽毛布団なら1枚内容量1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422561620-57
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする