日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減
高周波帯域で安定した電気特性
精密かつ安定した再現性で量産にも対応
SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様
SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
形状
ストレート
ケーブル
UT-141T
外径
Φ3.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429335
SMAP-SMAP-UT141T-60
1本(60mm)
60
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429351
SMAP-SMAP-UT141T-70
1本(70mm)
70
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429360
SMAP-SMAP-UT141T-80
1本(80mm)
80
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429369
SMAP-SMAP-UT141T-90
1本(90mm)
90
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429378
SMAP-SMAP-UT141T-100
1本(100mm)
100
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429387
SMAP-SMAP-UT141T-110
1本(110mm)
110
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429396
SMAP-SMAP-UT141T-120
1本(120mm)
120
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429405
SMAP-SMAP-UT141T-130
1本(130mm)
130
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429421
SMAP-SMAP-UT141T-140
1本(140mm)
140
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429430
SMAP-SMAP-UT141T-150
1本(150mm)
150
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429439
SMAP-SMAP-UT141T-160
1本(160mm)
160
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429448
SMAP-SMAP-UT141T-170
1本(170mm)
170
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429457
SMAP-SMAP-UT141T-180
1本(180mm)
180
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429466
SMAP-SMAP-UT141T-190
1本(190mm)
190
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429475
SMAP-SMAP-UT141T-200
1本(200mm)
200
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429491
SMAP-SMAP-UT141T-210
1本(210mm)
210
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429500
SMAP-SMAP-UT141T-220
1本(220mm)
220
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429509
SMAP-SMAP-UT141T-230
1本(230mm)
230
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429518
SMAP-SMAP-UT141T-240
1本(240mm)
240
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429527
SMAP-SMAP-UT141T-250
1本(250mm)
250
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429536
SMAP-SMAP-UT141T-260
1本(260mm)
260
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429545
SMAP-SMAP-UT141T-270
1本(270mm)
270
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429561
SMAP-SMAP-UT141T-280
1本(280mm)
280
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429570
SMAP-SMAP-UT141T-290
1本(290mm)
290
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429579
SMAP-SMAP-UT141T-300
1本(300mm)
300
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429588
SMAP-SMAP-UT141T-310
1本(310mm)
310
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429597
SMAP-SMAP-UT141T-320
1本(320mm)
320
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429606
SMAP-SMAP-UT141T-330
1本(330mm)
330
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429615
SMAP-SMAP-UT141T-340
1本(340mm)
340
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429631
SMAP-SMAP-UT141T-350
1本(350mm)
350
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429640
SMAP-SMAP-UT141T-360
1本(360mm)
360
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429649
SMAP-SMAP-UT141T-370
1本(370mm)
370
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429658
SMAP-SMAP-UT141T-380
1本(380mm)
380
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429667
SMAP-SMAP-UT141T-390
1本(390mm)
390
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429676
SMAP-SMAP-UT141T-400
1本(400mm)
400
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429685
SMAP-SMAP-UT141T-410
1本(410mm)
410
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429701
SMAP-SMAP-UT141T-420
1本(420mm)
420
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429710
SMAP-SMAP-UT141T-430
1本(430mm)
430
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429719
SMAP-SMAP-UT141T-440
1本(440mm)
440
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429728
SMAP-SMAP-UT141T-450
1本(450mm)
450
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429737
SMAP-SMAP-UT141T-460
1本(460mm)
460
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429746
SMAP-SMAP-UT141T-470
1本(470mm)
470
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429755
SMAP-SMAP-UT141T-480
1本(480mm)
480
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429771
SMAP-SMAP-UT141T-490
1本(490mm)
490
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429780
SMAP-SMAP-UT141T-500
1本(500mm)
500
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429789
SMAP-SMAP-UT141T-510
1本(510mm)
510
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429798
SMAP-SMAP-UT141T-520
1本(520mm)
520
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429807
SMAP-SMAP-UT141T-530
1本(530mm)
530
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429816
SMAP-SMAP-UT141T-540
1本(540mm)
540
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68429825
SMAP-SMAP-UT141T-550
1本(550mm)
550
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ