曜日別特売

SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) - 日本エレパーツ

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減

高周波帯域で安定した電気特性

精密かつ安定した再現性で量産にも対応

SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.14MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68426490SMAP-SMAJ-UT085T-601本(60mm)60
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426499SMAP-SMAJ-UT085T-701本(70mm)70
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426508SMAP-SMAJ-UT085T-801本(80mm)80
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426517SMAP-SMAJ-UT085T-901本(90mm)90
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426526SMAP-SMAJ-UT085T-1001本(100mm)100
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426535SMAP-SMAJ-UT085T-1101本(110mm)110
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426551SMAP-SMAJ-UT085T-1201本(120mm)120
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426560SMAP-SMAJ-UT085T-1301本(130mm)130
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426569SMAP-SMAJ-UT085T-1401本(140mm)140
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426578SMAP-SMAJ-UT085T-1501本(150mm)150
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426587SMAP-SMAJ-UT085T-1601本(160mm)160
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426596SMAP-SMAJ-UT085T-1701本(170mm)170
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426605SMAP-SMAJ-UT085T-1801本(180mm)180
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426621SMAP-SMAJ-UT085T-1901本(190mm)190
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426630SMAP-SMAJ-UT085T-2001本(200mm)200
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426639SMAP-SMAJ-UT085T-2101本(210mm)210
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426648SMAP-SMAJ-UT085T-2201本(220mm)220
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426657SMAP-SMAJ-UT085T-2301本(230mm)230
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426666SMAP-SMAJ-UT085T-2401本(240mm)240
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426675SMAP-SMAJ-UT085T-2501本(250mm)250
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426691SMAP-SMAJ-UT085T-2601本(260mm)260
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426700SMAP-SMAJ-UT085T-2701本(270mm)270
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426709SMAP-SMAJ-UT085T-2801本(280mm)280
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426718SMAP-SMAJ-UT085T-2901本(290mm)290
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426727SMAP-SMAJ-UT085T-3001本(300mm)300
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426736SMAP-SMAJ-UT085T-3101本(310mm)310
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426745SMAP-SMAJ-UT085T-3201本(320mm)320
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426761SMAP-SMAJ-UT085T-3301本(330mm)330
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426770SMAP-SMAJ-UT085T-3401本(340mm)340
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426779SMAP-SMAJ-UT085T-3501本(350mm)350
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426788SMAP-SMAJ-UT085T-3601本(360mm)360
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426797SMAP-SMAJ-UT085T-3701本(370mm)370
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426806SMAP-SMAJ-UT085T-3801本(380mm)380
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426815SMAP-SMAJ-UT085T-3901本(390mm)390
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426831SMAP-SMAJ-UT085T-4001本(400mm)400
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426840SMAP-SMAJ-UT085T-4101本(410mm)410
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426849SMAP-SMAJ-UT085T-4201本(420mm)420
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426858SMAP-SMAJ-UT085T-4301本(430mm)430
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426867SMAP-SMAJ-UT085T-4401本(440mm)440
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426876SMAP-SMAJ-UT085T-4501本(450mm)450
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426885SMAP-SMAJ-UT085T-4601本(460mm)460
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426901SMAP-SMAJ-UT085T-4701本(470mm)470
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426910SMAP-SMAJ-UT085T-4801本(480mm)480
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426919SMAP-SMAJ-UT085T-4901本(490mm)490
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426928SMAP-SMAJ-UT085T-5001本(500mm)500
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426937SMAP-SMAJ-UT085T-5101本(510mm)510
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426946SMAP-SMAJ-UT085T-5201本(520mm)520
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426955SMAP-SMAJ-UT085T-5301本(530mm)530
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426971SMAP-SMAJ-UT085T-5401本(540mm)540
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426980SMAP-SMAJ-UT085T-5501本(550mm)550
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする