日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減
高周波帯域で安定した電気特性
精密かつ安定した再現性で量産にも対応
SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様
SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
形状
ストレート
ケーブル
UT-085T
外径
Φ2.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68425537
SMAP-SMAP-UT085T-60
1本(60mm)
60
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425546
SMAP-SMAP-UT085T-70
1本(70mm)
70
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425555
SMAP-SMAP-UT085T-80
1本(80mm)
80
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425571
SMAP-SMAP-UT085T-90
1本(90mm)
90
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425580
SMAP-SMAP-UT085T-100
1本(100mm)
100
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425589
SMAP-SMAP-UT085T-110
1本(110mm)
110
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425598
SMAP-SMAP-UT085T-120
1本(120mm)
120
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425607
SMAP-SMAP-UT085T-130
1本(130mm)
130
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425616
SMAP-SMAP-UT085T-140
1本(140mm)
140
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425625
SMAP-SMAP-UT085T-150
1本(150mm)
150
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425641
SMAP-SMAP-UT085T-160
1本(160mm)
160
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425650
SMAP-SMAP-UT085T-170
1本(170mm)
170
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425659
SMAP-SMAP-UT085T-180
1本(180mm)
180
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425668
SMAP-SMAP-UT085T-190
1本(190mm)
190
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425677
SMAP-SMAP-UT085T-200
1本(200mm)
200
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425686
SMAP-SMAP-UT085T-210
1本(210mm)
210
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425695
SMAP-SMAP-UT085T-220
1本(220mm)
220
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425711
SMAP-SMAP-UT085T-230
1本(230mm)
230
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425720
SMAP-SMAP-UT085T-240
1本(240mm)
240
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425729
SMAP-SMAP-UT085T-250
1本(250mm)
250
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425738
SMAP-SMAP-UT085T-260
1本(260mm)
260
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425747
SMAP-SMAP-UT085T-270
1本(270mm)
270
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425756
SMAP-SMAP-UT085T-280
1本(280mm)
280
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425765
SMAP-SMAP-UT085T-290
1本(290mm)
290
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425781
SMAP-SMAP-UT085T-300
1本(300mm)
300
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425790
SMAP-SMAP-UT085T-310
1本(310mm)
310
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425799
SMAP-SMAP-UT085T-320
1本(320mm)
320
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425808
SMAP-SMAP-UT085T-330
1本(330mm)
330
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425817
SMAP-SMAP-UT085T-340
1本(340mm)
340
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425826
SMAP-SMAP-UT085T-350
1本(350mm)
350
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425835
SMAP-SMAP-UT085T-360
1本(360mm)
360
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425851
SMAP-SMAP-UT085T-370
1本(370mm)
370
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425860
SMAP-SMAP-UT085T-380
1本(380mm)
380
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425869
SMAP-SMAP-UT085T-390
1本(390mm)
390
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425878
SMAP-SMAP-UT085T-400
1本(400mm)
400
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425887
SMAP-SMAP-UT085T-410
1本(410mm)
410
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425896
SMAP-SMAP-UT085T-420
1本(420mm)
420
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425905
SMAP-SMAP-UT085T-430
1本(430mm)
430
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425921
SMAP-SMAP-UT085T-440
1本(440mm)
440
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425930
SMAP-SMAP-UT085T-450
1本(450mm)
450
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425939
SMAP-SMAP-UT085T-460
1本(460mm)
460
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425948
SMAP-SMAP-UT085T-470
1本(470mm)
470
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425957
SMAP-SMAP-UT085T-480
1本(480mm)
480
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425966
SMAP-SMAP-UT085T-490
1本(490mm)
490
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425975
SMAP-SMAP-UT085T-500
1本(500mm)
500
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68425991
SMAP-SMAP-UT085T-510
1本(510mm)
510
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426000
SMAP-SMAP-UT085T-520
1本(520mm)
520
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426009
SMAP-SMAP-UT085T-530
1本(530mm)
530
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426018
SMAP-SMAP-UT085T-540
1本(540mm)
540
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68426027
SMAP-SMAP-UT085T-550
1本(550mm)
550
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ