日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減
高周波帯域で安定した電気特性
精密かつ安定した再現性で量産にも対応
SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様
SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
形状
ストレート
ケーブル
UT-085
外径
Φ2.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68423638
SMAP-SMAP-UT085-60
1本(60mm)
60
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423647
SMAP-SMAP-UT085-70
1本(70mm)
70
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423656
SMAP-SMAP-UT085-80
1本(80mm)
80
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423665
SMAP-SMAP-UT085-90
1本(90mm)
90
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423681
SMAP-SMAP-UT085-100
1本(100mm)
100
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423690
SMAP-SMAP-UT085-110
1本(110mm)
110
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423699
SMAP-SMAP-UT085-120
1本(120mm)
120
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423708
SMAP-SMAP-UT085-130
1本(130mm)
130
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423717
SMAP-SMAP-UT085-140
1本(140mm)
140
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423726
SMAP-SMAP-UT085-150
1本(150mm)
150
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423735
SMAP-SMAP-UT085-160
1本(160mm)
160
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423751
SMAP-SMAP-UT085-170
1本(170mm)
170
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423760
SMAP-SMAP-UT085-180
1本(180mm)
180
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423769
SMAP-SMAP-UT085-190
1本(190mm)
190
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423778
SMAP-SMAP-UT085-200
1本(200mm)
200
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423787
SMAP-SMAP-UT085-210
1本(210mm)
210
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423796
SMAP-SMAP-UT085-220
1本(220mm)
220
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423805
SMAP-SMAP-UT085-230
1本(230mm)
230
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423821
SMAP-SMAP-UT085-240
1本(240mm)
240
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423830
SMAP-SMAP-UT085-250
1本(250mm)
250
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423839
SMAP-SMAP-UT085-260
1本(260mm)
260
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423848
SMAP-SMAP-UT085-270
1本(270mm)
270
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423857
SMAP-SMAP-UT085-280
1本(280mm)
280
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423866
SMAP-SMAP-UT085-290
1本(290mm)
290
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423875
SMAP-SMAP-UT085-300
1本(300mm)
300
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423891
SMAP-SMAP-UT085-310
1本(310mm)
310
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423900
SMAP-SMAP-UT085-320
1本(320mm)
320
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423909
SMAP-SMAP-UT085-330
1本(330mm)
330
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423918
SMAP-SMAP-UT085-340
1本(340mm)
340
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423927
SMAP-SMAP-UT085-350
1本(350mm)
350
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423936
SMAP-SMAP-UT085-360
1本(360mm)
360
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423945
SMAP-SMAP-UT085-370
1本(370mm)
370
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423961
SMAP-SMAP-UT085-380
1本(380mm)
380
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423970
SMAP-SMAP-UT085-390
1本(390mm)
390
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423979
SMAP-SMAP-UT085-400
1本(400mm)
400
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423988
SMAP-SMAP-UT085-410
1本(410mm)
410
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68423997
SMAP-SMAP-UT085-420
1本(420mm)
420
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424006
SMAP-SMAP-UT085-430
1本(430mm)
430
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424015
SMAP-SMAP-UT085-440
1本(440mm)
440
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424031
SMAP-SMAP-UT085-450
1本(450mm)
450
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424040
SMAP-SMAP-UT085-460
1本(460mm)
460
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424049
SMAP-SMAP-UT085-470
1本(470mm)
470
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424058
SMAP-SMAP-UT085-480
1本(480mm)
480
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424067
SMAP-SMAP-UT085-490
1本(490mm)
490
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424076
SMAP-SMAP-UT085-500
1本(500mm)
500
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424085
SMAP-SMAP-UT085-510
1本(510mm)
510
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424101
SMAP-SMAP-UT085-520
1本(520mm)
520
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424110
SMAP-SMAP-UT085-530
1本(530mm)
530
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424119
SMAP-SMAP-UT085-540
1本(540mm)
540
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68424128
SMAP-SMAP-UT085-550
1本(550mm)
550
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ