曜日別特売

SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル

SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル - 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル - 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル - 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル - 日本エレパーツ

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減

高周波帯域で安定した電気特性

精密かつ安定した再現性で量産にも対応

SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68427436SMAP-SMAP-UT141-601本(60mm)60
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427445SMAP-SMAP-UT141-701本(70mm)70
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427461SMAP-SMAP-UT141-801本(80mm)80
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427470SMAP-SMAP-UT141-901本(90mm)90
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427479SMAP-SMAP-UT141-1001本(100mm)100
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427488SMAP-SMAP-UT141-1101本(110mm)110
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427497SMAP-SMAP-UT141-1201本(120mm)120
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427506SMAP-SMAP-UT141-1301本(130mm)130
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427515SMAP-SMAP-UT141-1401本(140mm)140
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427531SMAP-SMAP-UT141-1501本(150mm)150
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427540SMAP-SMAP-UT141-1601本(160mm)160
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427549SMAP-SMAP-UT141-1701本(170mm)170
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427558SMAP-SMAP-UT141-1801本(180mm)180
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427567SMAP-SMAP-UT141-1901本(190mm)190
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427576SMAP-SMAP-UT141-2001本(200mm)200
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427585SMAP-SMAP-UT141-2101本(210mm)210
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427601SMAP-SMAP-UT141-2201本(220mm)220
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427610SMAP-SMAP-UT141-2301本(230mm)230
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427619SMAP-SMAP-UT141-2401本(240mm)240
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427628SMAP-SMAP-UT141-2501本(250mm)250
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427637SMAP-SMAP-UT141-2601本(260mm)260
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427646SMAP-SMAP-UT141-2701本(270mm)270
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427655SMAP-SMAP-UT141-2801本(280mm)280
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427671SMAP-SMAP-UT141-2901本(290mm)290
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427680SMAP-SMAP-UT141-3001本(300mm)300
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427689SMAP-SMAP-UT141-3101本(310mm)310
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427698SMAP-SMAP-UT141-3201本(320mm)320
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427707SMAP-SMAP-UT141-3301本(330mm)330
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427716SMAP-SMAP-UT141-3401本(340mm)340
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427725SMAP-SMAP-UT141-3501本(350mm)350
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427741SMAP-SMAP-UT141-3601本(360mm)360
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427750SMAP-SMAP-UT141-3701本(370mm)370
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427759SMAP-SMAP-UT141-3801本(380mm)380
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427768SMAP-SMAP-UT141-3901本(390mm)390
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427777SMAP-SMAP-UT141-4001本(400mm)400
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427786SMAP-SMAP-UT141-4101本(410mm)410
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427795SMAP-SMAP-UT141-4201本(420mm)420
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427811SMAP-SMAP-UT141-4301本(430mm)430
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427820SMAP-SMAP-UT141-4401本(440mm)440
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427829SMAP-SMAP-UT141-4501本(450mm)450
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427838SMAP-SMAP-UT141-4601本(460mm)460
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427847SMAP-SMAP-UT141-4701本(470mm)470
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427856SMAP-SMAP-UT141-4801本(480mm)480
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427865SMAP-SMAP-UT141-4901本(490mm)490
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427881SMAP-SMAP-UT141-5001本(500mm)500
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427890SMAP-SMAP-UT141-5101本(510mm)510
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427899SMAP-SMAP-UT141-5201本(520mm)520
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427908SMAP-SMAP-UT141-5301本(530mm)530
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427917SMAP-SMAP-UT141-5401本(540mm)540
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68427926SMAP-SMAP-UT141-5501本(550mm)550
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする