曜日別特売

研磨布ベルト

研磨布ベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。

用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A内容量1箱(50本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68431627A120 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431636A240 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431645A320 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431661A400 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431670A600 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431679A800 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
68431688A1000 J645EN
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする