曜日別特売

Heritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開

Heritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - HawsHeritage Indoor ジョウロ ガーデニング 1L 4色展開 - Haws

見た目以上にたっぷり入り、水やりに大活躍です。スマートなデザインは花瓶としてインテリアにもオススメです。

用途ガーデニング、インテリアに。寸法(mm)105×285×210質量(g)215内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6843191600101ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843192500103ダックエッグブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843194100105グリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843195000106サルビアグリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする