曜日別特売

EIA3U機器ボックス

EIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラEIA3U機器ボックス - オーロラ

32インチクラス対応壁面金具としても使用可能な、EIA3ユニットのEIA機器収納ボックス。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。

仕様●目安インチ:~32インチ●積載質量:~5kg※※LW-23の重量を除き、~5kgまでのディスプレイが設置可能です。●取付方式 VESA: 75×75/100×100●収納ユニット数:EIA3ユニット●EIA機器最大積載質量:15kg※LW-23とディスプレイの重量を除き、~15kgまで設置可能です。●質量:6.8kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68435468EBX-N3U
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする