オーロラ
EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付)
EIA3ユニットの機器収納ボックス(スタンド水平設置タイプ)。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。
仕様
●収納ユニット数:EIA3ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:15kg●質量:8.7kg●本体カラー:メタリックダークグレー
●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68435477
EBX-N3UJ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください