曜日別特売

EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付)

EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラ

EIA3ユニットの機器収納ボックス(スタンド垂直設置タイプ)。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。

仕様
●収納ユニット数:EIA3ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:15kg●質量:8.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー
●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68435486EBX-N3UT
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする