曜日別特売

EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付)

EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラEIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) - オーロラ

6ユニットのEIA規格対応の機器収納ボックス。(スタンド垂直設置タイプ)設置機材に合わせてEIA金具位置の前後調整が可能。

仕様●収納ユニット数:EIA6ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:20.0kg●質量:13.4kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品●鍵付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68435459EBX-N6UT
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする