オーロラ
EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付)
6ユニットのEIA規格対応の機器収納ボックス。(スタンド水平設置タイプ)設置機材に合わせてEIA金具位置の前後調整が可能。
仕様
●収納ユニット数:EIA6ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:20.0kg●質量:13.0kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品●鍵付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68435450
EBX-N6UJ
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください