*本物を表すタチウオデザインマーク *富士工業製ブラック特殊すべり止め塗装リールシート *平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継) *こだわりのクロスバック *富士工業SICオールチタンKガイド搭載
用途【新時代を切り開くタチウオテンヤゲーム、SLTTスーパーライトタチウオテンヤゲーム】マズメの時間が過ぎた後に本当の威力を発揮するオカッパリタチウオテンヤ専用ロッドSLTTスペシャル! 【コンセプト】活性が下がったタチウオ特有の、テンヤを軽く押さえてくる甘噛みバイト。シーバスロッドのような張りのあるティップではタチウオは違和感を感じてすぐにテンヤを離してしまう。アタリがあっても掛けられないのだ。ティップセクションからベリーセクションにかけてのテーパーデザイン・フッキングパワーの事も考慮し、絶妙なトルクで設計された「Singari911」はその甘噛みバイトを逃さず、更にしっかりとフッキングに持ち込む事ができます。タチウオテンヤゲームといえば抜き上げランディングが基本。そこで「Singari911」のバットセクションはキロアップのタチウオもすんなり抜き上げることのできるバットパワーに仕上げました。キャストフィールも4gのテンヤをキャストできる、しなやかなテーパーデザインにもかかわらずMAX35gまでのウエイトをフルカバーするブランクスの粘りを実現させました。 【「Singari911」が9フィート11インチの理由】軽いテンヤを使用する「SLTT」は風の影響を受けやすいゲームです。なのでラインメンディングが重要。少しでも海面にロッドのティップを近づけてラインを海面に馴染ませ、風に流されにくくするためが最大の理由。さらに、ロングロッドは軽いテンヤに対して圧倒的な飛距離を導いてくれます。ロッド自重はなんと150gと軽快にタチウオゲームが楽しめます。*富士工業製オールチタンKガイド*平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継)*富士工業製ブラック特殊滑り止め塗装リールシート*保証書付き全長9フィート11インチ(302センチ)質量(g)150、キャスト:4~35、テンヤ+エサ:35寸法(cm)仕舞寸:154(2ピース)先径(mm)1.8適合ライン(号)PE0.6~1.5内容量1本