壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)

壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) - 日本イトミック

自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ
自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現
自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。
4タイプの自動水栓から選択可能
用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。
・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)
・SW:スワン形状タイプ
・SK:壁付タイプ
・SS:台付スタンダードタイプ
湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整
ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。

用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時内容量1セット
注意
※設定温度:75℃固定
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
タイマー
満水時質量(kg)
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437638ESWM3ASS106E0単相100なし5.5付属:スタンダード水栓
183,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437647ESWM3ASS206E0単相200なし5.5付属:スタンダード水栓
183,000
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437656ESWM3TSS106E0単相100あり5.8付属:スタンダード水栓
213,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437665ESWM3TSS206E0単相200あり5.8付属:スタンダード水栓
213,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437681ESWM3ASK106E0単相100なし5.5付属:壁付水栓
183,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437690ESWM3ASK206E0単相200なし5.5付属:壁付水栓
183,000
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437699ESWM3TSK106E0単相100あり5.8付属:壁付水栓
213,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437708ESWM3TSK206E0単相200あり5.8付属:壁付水栓
213,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437717ESWM3ASW106E0単相100なし5.5付属:スワン水栓
203,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437726ESWM3ASW206E0単相200なし5.5付属:スワン水栓
203,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437735ESWM3TSW106E0単相100あり5.8付属:スワン水栓
233,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437751ESWM3TSW206E0単相200あり5.8付属:スワン水栓
233,000
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437760ESWM3AFW106E0単相100なし5.7付属:スワン水栓(湯水切替タイプ)
223,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437769ESWM3AFW206E0単相200なし5.7付属:スワン水栓(湯水切替タイプ)
223,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437778ESWM3TFW106E0単相100あり6付属:スワン水栓(湯水切替タイプ)
253,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68437787ESWM3TFW206E0単相200あり6付属:スワン水栓(湯水切替タイプ)
253,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする