曜日別特売
ESWM3TSK106E0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 68437699

ESWM3TSK106E0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 68437699
ESWM3TSK106E0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 68437699
ESWM3TSK106E0 壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック 68437699

壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品は電源・関連資料など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
電源(V)
単相100
注文コード
68437699
品番
ESWM3TSK106E0
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ
自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現
自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。
4タイプの自動水栓から選択可能
用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。
・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)
・SW:スワン形状タイプ
・SK:壁付タイプ
・SS:台付スタンダードタイプ
湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整
ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。

用途
オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど
電源(V)
単相100
タイマー
あり
満水時質量(kg)
5.8
水栓タイプ
付属:壁付水栓
容量(L)
貯湯量:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×147×235
設定温度(℃)
75
消費電力(kW)
0.6
出湯温度(℃)
約34~43
配管方向
給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
沸き上がり時間(分)
19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
注意
※設定温度:75℃固定
※納入仕様書・工事要領書をメーカーホームページで確認のうえご注文下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする