曜日別特売

おしぼり受け PC 木目 透明

おしぼり受け PC 木目 透明 - イシダ

来客時おもてなしに。シンプルで季節を問わず使いやすい、透明のおしぼりトレーです。

用途おしぼりトレー材質スチロール樹寸法(mm)約168×73×25質量(g)50耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437839-
250
229
252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする