アラオ
ステッププレート 本体
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途
パーキングと道路の段差を解消に。
材質
再生PP(ポリプロピレン)
色
グレー
付属品
ボルト、ナット(各1個)
トラスコ品番
342-9026
高さ(mm)
102
奥行(mm)
275
間口(mm)
605
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444026
AR-4090
102
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください