アラオ
ステッププレート 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68444026
品番
AR-4090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途
パーキングと道路の段差を解消に。
付属品
ボルト、ナット(各1個)
トラスコ品番
342-9026
材質
再生PP(ポリプロピレン)
色
グレー
高さ(mm)
102
奥行(mm)
275
間口(mm)
605