曜日別特売

点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE

点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE - アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE - アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE - アラオ

裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。
ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。

材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442931AR0898692-4278線状突起
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68443816AR0899692-4282点状突起
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする