曜日別特売

点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし

点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし - アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし - アラオ

裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。
屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定
屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着
短期間・小規模工事に最適です。
跡残りがないため、様々な場所に使用可能

材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442477AR0913692-4281線状突起
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68443825AR0914692-4279点状突起
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする